{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGW 060204 | |
Type | BB7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærkantudførelse | G | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 250 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265330 G |