Udførelse:
- Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 8 − 80 mm.
- En forspændt, aksialt justerbar tallerkenfjederpakke; udligner forskellige centrumsdybder.
- Spidsen kan efterslibes uden problemer.
Anvendelse:
Til montering i drejemaskinens spindelkonus.
Leveringsomfang:
1 basisenhed, nr.
327520 (egnet til højre- og venstreløb)
1 centrerspids nr.
327660, 6 mm ⌀, til medbringerskive str. 13 − 24.
1 centrerspids nr.
327660, 12 mm ⌀, til medbringerskive str. 21 − 40.
4 medbringerskiver til arbejdsområde 13 − 100 mm ⌀ (nr.
327600 hhv.
327610: str. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nr.
327640 hhv.
327650: str. 51 − 100).
Inklusive trækasse med plads til yderligere 6 medbringerskiver og 3 centrerspidser (så der opnås et komplet sæt til arbejdsområdet ⌀ 9 − 160 mm).
Bemærk: