{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
til klingehøjde H | 32 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
Spids-midterforskydningf | 22 mm | |
Produkttype | Afstikholder |
Artikelnummer | 318908 32 | |
Producentnummer | PS6.AM3.K12.145 |