{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til holdefirkant | 20 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Spændelængde L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318868 20 | |
EAN/GTIN | 2050001672612 | |
Producentnummer | PS6.V20.R21.100 |