{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Centro P | |
Type CP til ER | 16M | |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | HSK-E 32 A = 55 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron | ≤ 6 µm | |
Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 308432 16M | |
Producentnummer | 43343000550 |