Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Borestangsråemne 200 mm

Art.-nr.: 307022 200
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: F

Produktdetaljer

Teknisk data

Udragende længde, A-mål 200 mm
Spænde-⌀ D1 63 mm
Adapter HSK-F 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form F
Udvendig ⌀ D 63 mm
Produkttype Borestangsråemne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307022 200

Betegnelse

Udførelse:

  • Konus og bund hærdet og slebet.
  • Skaft, blødt til efterbearbejdning.

Anvendelse:

Til fremstilling af specialværktøj

Materiale:

16MnCr5

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele