Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB SK 40 kort

Art.-nr.: 300835
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
193 styk på lager
  • Norm: DIN 6358
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Betegnelse

Udførelse:

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

  • Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
  • Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.
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
    Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven