• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kort borepatron Form A HSK-A 100

Art.-nr.: 307760
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
12 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 30
  • Maks. spændemoment Md maks: ≤ 14

Betegnelse

Udførelse:

  • Til højre- og venstreløb.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.