• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympepatron HSK-A 100 kort

Art.-nr.: 308265
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
98 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).
Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven