Krympepatron, slank, lang 4° 30′ HSK-A 63 A = 120

Art.-nr.: 308328
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
40 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvendig diagonal 4°30′.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

  • På særligt svært tilgængelige steder.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.