• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympepatron 3°, slank HSK-E 40 A = 70

Art.-nr.: 308304
Rabat
Fra  1196,38 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
31 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 40000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.
  • Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min−1.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven