• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kontroldorn DIN 69893 300 mm

Art.-nr.: 307016 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: F
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Udragende længde, A-mål 300 mm
Adapter HSK-F 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form F
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Produkttype Kontroldorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307016 300
EAN/GTIN 4045197587947

Betegnelse

Anvendelse:

Til kontrol af værktøjsmaskiner iht. ISO-anbefaling R 230

Leveringsomfang:

Inklusive trækasse og testprotokol.