Krympepatron Form ADB BT 40 A = 130

Art.-nr.: 303427
Rabat
Fra  1294,20 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
27 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra ⌀ 6).
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Svarende til E-DIN 69882-8, form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760308806, krympeforlænger nr. 302410302417, krympeapparater nr. 354210354400.

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven