{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M5 / M8 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 13 mm | |
Borings-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Pas-⌀ Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produkttype | Reduktion |
Artikelnummer | 301341 M5/M8 | |
EAN/GTIN | 4045197548399 |