• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

OZ-spændetangspatron Form ADB SK 40 A = 70

Art.-nr.: 300695
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
145 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
Kuglelejret omløbermøtrik. Til højere holdekraft og bedre rundløb.
GARANT −
Mit RFID/balluffchip-boring. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Spændemøtrik, afbalanceret (G2,5 / 25000 min−1).

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6388 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, OZ-spændepatroner nr. 309540 − 309565, hagenøgle nr. 628400.