MicroClamp-borepatron cylindrisk, L = 100

Art.-nr.: 302407
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
12 styk på lager
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 18000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Til højre- og venstreløb.
  • Koncentricitet ≤ 0,005 mm.
  • Overførbart moment 7 Nm.
  • Tilladt omdrejningstal 60000 1/min.
  • Betjening fra siden.
  • Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med t-greb str. 2.