Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

MicroClamp 0,2-3

Art.-nr.: 308388 0,2-3
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter HSK-E 32 A = 46
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Udvendig ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Reservespændenøgler 627425 2
Produkttype Mikroborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308388 0,2-3

Betegnelse

Udførelse:

  • Til højre- og venstreløb.
  • Koncentricitet < 0,01 mm.
  • Overførbart moment 7 Nm.
  • Tilladt omdrejningstal 60.000 o/min.
  • Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880.