Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Udfyld venligst alle nødvendige felter.
Hydraulisk spændepatron kort, slank HSK-A 63
Art.-nr.: 307512
Sagsnummer:
Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Form: A
Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1