• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hydrauliske spændepatroner mellem, slank, form ADB BT 40

Art.-nr.: 303455
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, reduktionspatroner nr. 302135302180.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven