• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

ER-spændetangspatron Form ADB SK 50 A = 100

Art.-nr.: 300570
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
96 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min−1
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Præcisionsspændemøtrik GARANT finafbalanceret (G2,5 / 25000 min−1) og overfladebehandlet, hvorved der opnås høj spændekraft og lav slitage.
  • Gennemgang boret op.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).