• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

ER-spændetangspatron PSC 63 A = 100

Art.-nr.: 308522
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
172 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.
Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.