• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Varmebeskyttelseshandsker, par TempDex 710

Art.-nr.: 094630
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
1.922 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

TempDex 710. Varmebeskyttelseshandske med fremragende fingerbevægelighed takket være speciel belægning med nitril-knopper. Optimal gribesikkerhed også i fedtet miljø, ekstremt slidstærk og holdbar. Kontaktvarmebeskyttelse op til 100 °C (maks. 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.