• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Skære- og varmebeskyttelseshandsker, par TAEKI 6750

Art.-nr.: 094610
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 101,91  DKK
  • fra 10
    Fra 84,93  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
347 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

TAEKI 6750. Ubelagt skære- og varmebeskyttelseshandske med forstærkning på tommelfingerens inderside. Kontaktvarmebeskyttelse op til ca. 250 °C (maks. 15 sekunder) takket være specielt strikkegarn. Kraftig udførelse med god føleevne.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.