• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Beskyttelseshjelm uvex pheos B-WR

Art.-nr.: 097811
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
941 styk på lager
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Betegnelse

Udførelse:

Let hjelmskål af HDPE (High Density Polyethylene) med tre variable ventilationsåbninger for høj brugerkomfort. Det ekstra slot på hjelmens frontside giver mulighed for fastgørelse af en pandelampe. Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).
  • 6-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • Kunstlædersvedbånd
  • Lige form
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Industri, håndværk, montage

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).

Reservedel:

Nr. 097820 kunstlædersvederem.