Båndsavklinge af metal 41×5800

Art.-nr.: 173876
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 1.014,68  DKK
  • fra 5
    Fra 845,56  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
30 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.