Hårdmetal-rundsavsklinger spånvinkel negativ

Art.-nr.: 179700
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
14 styk på lager
  • Skæremateriale: HM

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv fortanding med spidstap og sluttap. De trapezformede hårdmetalskiver skærer sig fri og giver rene skæreflader.

Fordel:

Særlig velegnet til hårdteloxeret profilmateriale.

Anvendelse:

På hurtigtkørende maskiner.
F = fin fortanding til tyndvæggede profiler eller plader med op til 5 mm vægtykkelse.
M = middel fortanding til profiler og rør med over 5 mm vægtykkelse.
G = grov fortanding til massivt materiale som barrer og stænger.
Negativ spånvinkel 6° til brug på maskiner med pendulpositionering af savklingen fra oven. Fortrinsvis til tynde profiler.

Bemærk:

  • Anbefalet skærehastighed: 40 − 80 m/s, anvend så vidt muligt en lavere værdi ved hårdere materialer som legeringer, messing eller bronze.
  • Vær især opmærksom på en ensartet tilspænding; forhindrer beskadigelser.
  • Yderligere udførelser fås på forespørgsel.
  • Yderligere rundsavsklinger finder du i katalogbind 2.
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
    ⌀×boring (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven