Udførelse:
Højeffektiv fortanding med spidstap og sluttap. De trapezformede hårdmetalskiver skærer sig fri og giver rene skæreflader.
Fordel:
Særlig velegnet til hårdteloxeret profilmateriale.
Anvendelse:
På hurtigtkørende maskiner.
F = fin fortanding til tyndvæggede profiler eller plader med op til 5 mm vægtykkelse.
M = middel fortanding til profiler og rør med over 5 mm vægtykkelse.
G = grov fortanding til massivt materiale som barrer og stænger.
Positiv spånvinkel 5° til glatte snit uden grater på maskiner med positionering af savklingen nedefra eller vandret. Særdeles velegnet til format-, gerings- og længdesnit i profiler og massivt materiale.
Bemærk:
- Anbefalet skærehastighed: 40 − 80 m/s, anvend så vidt muligt en lavere værdi ved hårdere materialer som legeringer, messing eller bronze.
- Vær især opmærksom på en ensartet tilspænding; forhindrer beskadigelser.
- Yderligere udførelser fås på forespørgsel.
- Yderligere rundsavsklinger finder du i katalogbind 2.