VA-rundsavklinger fin

Art.-nr.: 177500
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
38 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsfortanding og optimalt finslebne sideflader. Spånvinkel specielt til rustfast stål. Nitreret overflade: Hård og holdbar beskyttelse mod sammensvejsning med emnemateriale.

Anvendelse:

Tanddeling t: (tandform)
  • 3 mm (BW) − Til tynde rør, profiler og plader med 1 til 2 mm godstykkelse.
  • 4 mm (BW) − Til rør, profiler og plader med 1,5 til 4 mm godstykkelse.
  • 6 mm (HZ) − Til rør, profiler og massivt materiale over 4 mm godstykkelse eller tværsnit op til maks. 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Til massivt materiale over 50 mm.

Passer til:

EISELE- og TRENNJAEGER-koldrundsave.

Bemærk:

  • Af hensyn til en optimal ydelse og standtid: Anvend kølesmøremiddelkoncentrat nr. 084260.
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.