• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Maskinrival H7 TiN

Art.-nr.: 163500
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
134 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Betegnelse

Udførelse:

Med lange skær og venstrespiral. Lige antal tænder med ulige tanddeling.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne skubbes i skæreretningen.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven