Udførelse:
GARANT Diabolo 70:
Specielt HM-substrat med ekstremt høj brudstyrke og samtidig
fremragende slidstyrke af hensyn til en optimal processikkerhed. Nyudviklet,
nanokrystallinsk high-tech-belægning til fræsning af hårde emner op til 70 HRC. Egner sig optimalt
til vedvarende anvendelse inden for værktøjs- og formfremstilling.
Størrelse 2 − 5:
Afsatsvinkel α = 15°.Tolerance:- Størrelse nom. ⌀: DC ≤ str. 12: 0 / −0,02 mm;
- Størrelse nom. ⌀: DC fra str. 16: 0 / −0,03 mm.
Anvendelse:
Takket være den specielle hårde geometri kan den anvendes optimalt i hærdede materialer fra 60 HRC til 70 HRC.
Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved små skæredybder.)
Bemærk:
Til materialer > 65 HRC: ae = 0,02×D.