• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-fræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 203009
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
273 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Betegnelse

Udførelse:

Specielt til bearbejdning af rustfrit stål i high performance-området, f.eks. dupleksstål.
Skærkantaffasning: Str. 4 = 0,07 mm; str. 5 − 8 = 0,12 mm; str. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ str. 20 = 0,3 mm
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven