• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-torusfræser HPC DIN 6535 HA TiAlN

Art.-nr.: 206356
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige

Betegnelse

Udførelse:

Til fræsning af Ti-basislegeringer, med 38° spiral.
Tolerance: Skærradius RS1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven