Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-vinkelfræser, form C 60° TiAlN

Art.-nr.: 208037
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Tilspændingsretning: vandret
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Betegnelse

Udførelse:

Vinkeltolerance ±8′.

Bemærk:

Til fræsning af føringer i værktøjs- og maskinindustrien.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven