• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

PKD-fræser med IK 209804 PKD

Art.-nr.: 209635
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
9 styk på lager
  • Skæremateriale: PKD
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning.
Lige snit til neutral anvendelse.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven