HM-HPC-Co-pilotbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 20×D TiAlN

Art.-nr.: 123691
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 20×D
  • Spidsvinkel: 138
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: Ja, med 40 bar

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 styrekanter og interne kølekanaler. High performance-Co-pilotbor af nyeste generation på HPC-området. Med 138° spidsvinkel og speciel skær-tolerance j6 til optimal udførelse af en Co-pilotboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i Co-pilotboringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 40×D og 50×D kræves der altid en maksimal boredybde med pilotbor nr. 122736 og en co-pilotboring 20×D med co-pilotbor nr. 123691.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Se også side 140/141.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven