• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerbor HSS B venstre ubelagt

Art.-nr.: 111540
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Type: B
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 120

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke.
Med ekstra beskyttelsesforsænkning (120° beskyttelsesvinkel), spiralnotet, venstreskærende.