• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiralbor ekstra langt HSS FS ubelagt

Art.-nr.: 116720
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
183 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: FS
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Høj rundløbsnøjagtighed.
Fladnotspiraler med store spånrum; stabil takket være forstærket kernetykkelse (uden kerneforøgelse).
≤ 16 mm ⌀: faser nitrerede, noter blanke; > 16 mm ⌀: Overflade specialbehandlet.
Stabilt specialbor til ekstremt dybe boringer. Op til ca. 15×⌀ i én arbejdsgang.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven