Hulsav HM flad

Art.-nr.: 118505
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
516 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft
  • ⌀-tolerance: −0,05 / 0,15

Betegnelse

Udførelse:

Borekrone og skaft i ét stykke (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.
Smalle HM-skæreplatter med positiv spånvinkel og stor frivinkel af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.
Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.
Skærebredde 1,9 mm ved alle størrelser. ⌀-tolerance: + 0,15 / − 0,05 mm
Mål L: Alle str. = 11,8 mm

Anvendelse:

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).
Kun til flade materialer med en tykkelse på op til maks. 5 mm.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven