{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Gevindstørrelse | 1/8-27 NPT | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Konusforhold | 1:16 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul; Ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Gevindstigning | 0,941 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 27 | |
Nominel ⌀ DC | 8,16 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11,1 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning Lc | 10,4 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Bor-⌀ | 8,16 mm | |
Gevinddybde | 6 mm |
Artikelnummer | 139730 1/8-27 |