Udførelse:
Rager mindre ud pga. det korte skaft og er derfor mere stabil.
Anvendelse:
Som maskinsnittap eller til manuel efterskæring. Til konusformet Whitworth-rørgevind (BSPT) iht. ISO 7/1 og BS21, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.
Anbefaling:
Kernehuls-⌀ A:Udfør cylindrisk forboring
uden anvendelse af rival. Variant A kan anvendes, hvis der ikke er nogen fare for tæthedsproblemer.
Kernehuls-⌀ B:Udfør cylindrisk forboring og foretag derefter oprivning
med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet D
max (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter
variant B er den mest processikre metode til gevindskæring og garanterer samtidig den størst mulige tæthed i gevindet.