• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spånbrydertapper Indvendig køling TiN

Art.-nr.: 132050
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %) via den indvendige kølemiddeltilførsel.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).