• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spånbrydertapper HSS-E TiAlN

Art.-nr.: 138110
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
86 styk på lager
  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: ANSI B 1.20.1

Betegnelse

Udførelse:

En speciel TiAlN-belægning – standtider. Takket være udlagt føringsgevind: Forringet moment og bedre fordeling af smøremidlet. Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anvendelse:

Kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival.
Kernehuls-⌀ B:

Udfør cylindrisk forboring, og foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring.
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
    NPT Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven