• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiraltapper HSS-E-PM hårdkrom

Art.-nr.: 134270
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
604 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

Forkromet overflade giver mindre materialeansats og længere standtid.

Anvendelse:

Egnet til materialer med en trækstyrke på op til maks. 450 N/mm2.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven