• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Spånbrydertapper HSS-E vaporiseret

Art.-nr.: 133325
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
313 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smørenoter.

Fordel:

Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven