HM-spånbrydertap TiAlN

Art.-nr.: 132080
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
340 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: D
  • Skaft: Cylinderskaft med h6
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil udførelse. Opfylder selv de største krav til ydelse.

Anvendelse:

Anvendelse kun med længdeudligningspatron − også på maskiner med synkroniseret spindeldrev.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved meget hårde ståltyper, TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven