• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Håndsnittapsæt nitreret ubelagt

Art.-nr.: 130450
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
201 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: A; D; C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående afspids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.
Overflade nitreret, derved mere slidstærk.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven