Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skaft-gevindfræsere med sænketrin 2×D TiAlN

Art.-nr.: 139725
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: ja
  • Anvendelse ved boringstype: Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Sænketrin på skaftet til 90° forsænkning.

Fordel:

Forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang!

Anvendelse:

Til UNC enhedsgevind (groft) ASME-B1.1.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 139723.
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven