{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | WSG 8-115 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 800 W | |
Omdrejningstalområde | 11.000 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 5 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 115 mm | |
Maks. skæredybde | 34 mm | |
Vægt | 2 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077102 72217360 | |
Producentnummer | 72217360000 |