• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Temperaturscanner HG Scan PRO

Art.-nr.: 078325
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
9 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Temperaturscannere til registrering af temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- og underskridelse af den optimale temperatur. Indstilling i 10 °C trin.
HG Scan PRO med intelligent dataudveksling mellem temperaturscanner og varmluftblæser. Strømforsyning via varmluftblæseren.
Fuld temperaturkontrol, når der arbejdes med temperaturfølsomme emner. HG Scan PRO registrerer temperaturen på emnets overflade vha. infrarød måling. Ideel afstandsbestemmelse vha. laser. Akustisk samt optisk advarsel ved over- eller underskridelse af den optimale temperatur. Temperaturregistreringsområde 0 - 300 °C, indstilling i 10 °C trin.