Udførelse:
Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med
Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
- Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
- Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
- Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
- Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.
Takket være værktøjsholderen Starlock Plus har du adgang til ca. 100 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock og Starlock Plus.
Multitool til udvidelse og renovering med basisudstyret til savning i træ, metaller, gipskartoner og kunststoffer.
Leveringsomfang:
1× værktøjskuffert af plast, 1× E-Cut Long-Life savklinge (35 mm), 1× E-Cut Long-Life savklinge (65 mm), 1× universal E-Cut savklinge (44 mm).
Inkl. 1× hurtiglader ALG 80, 2× litium-ion-batterier (12 V / 3 Ah).
1 værktøjskuffertsæt „Akku” med lader, 1 slibeplade, 3 slibeblade af hver type (korn 80, 120, 180), 1 E-Cut universal-savklinge (29 mm).
Bemærk:
Passende reservebatterier og ladere findes fra nr.
073834 og
073845.